Bluetooth 5.0 ワイヤレス イヤホン 軽量 防水IPX5
最先端Bluetooth5.0搭載ワイヤレスイヤホン。
ライブ会場のようなクリアなサウンド。イヤホン搭載ボタンで曲の前後が可能。
自動ON/OFF&自動ペアリング。1.5時間の充電で、音楽の場合最大4時間連続再生可能。
3gと付けているのを忘れるほど軽く、驚きのクリアなサウンド。両耳はもちろん、片耳だけでも使用可能。
スポーツシーンや急な雨にも安心な防水仕様。持ち運びに便利なコンパクトなケースでイヤホンを充電。
用途フルワイヤレスイヤホン、左右分離型イヤホン、ワイヤレスイヤホン、スポーツイヤホンとして。ハンズフリー通話対応。
コード長さ(m)0.5
付属品イヤホン2つ・充電ケース・USBケーブル・イヤーピース
消費電力(W)0.781
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×22×29
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)約1.5
待機時間約120分
イヤホン形状カナル型
再生時間(時間)約3~4
内容量1個