曜日別特売

超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役)

超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役) - YAMAZEN(山善)

切り替え式でネックスピーカー、イヤホンどちらでも使用できる。首にかけても負担にならない約75gの超軽量設計。
折りたたみ式でカバンやポケット等にも収納し易い。イヤホンコードは自動巻き方式で収納はとてもかんたん。
ハンズフリー通話可能。

用途ネックスピーカー、イヤホン、スピーカーとして。付属品USBケーブル、イヤホンチップ、保証書付取扱説明書質量(g)75接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×25×175到達距離(m)10保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)4スピーカー実用最大出力:1.0W×2音声圧縮形式AAC、APTX、SBC使用時間(時間)スピーカー使用時:再生/約8、通話/約18、イヤホン使用時:再生/約34、通話/約38BluetoothVer5.0装着方式ネックスピーカー周波数帯域(GHz)2.402GHz~2.480GHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51945785QNS-808(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
51945794QNS-808(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする