曜日別特売

超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役) 収納ケース付き

超軽量 高音質 重低音 Bluetooth 2WAYネックスピーカー イヤホン&スピーカー(1台2役) 収納ケース付き - YAMAZEN(山善)

切り替え式でネックスピーカー、イヤホンどちらでも使用できる。
イヤホンコードを収納するとスピーカー、引っ張るとヘッドホンと自動で切り替わる。
首にかけても負担にならない約100gの超軽量設計。
3段階に折りたたみ式でカバンやポケット等にも収納し易い。
イヤホンコードは自動巻き方式で収納はとてもかんたん。
ハンズフリー通話可能。

用途ネックスピーカー、イヤホン、スピーカーとして。ハンズフリー通話も可能。付属品USBケーブル、収納ケース、イヤホンチップ、保証書付取扱説明書質量(g)100接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1605×28×176到達距離(m)10保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)3.5スピーカー実用最大出力:1.0W×2音声圧縮形式AAC、SBC使用時間(時間)スピーカー使用時:再生/約5、通話/約10、イヤホン使用時:再生/約23、通話/約25BluetoothVer5.0装着方式ネックスピーカー周波数帯域(GHz)2.402GHz~2.480GHz内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51945803QNS-813(B)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
51945819QNS-813(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする