JAPPY
パイプ用ファン
・前面部コンパクト設計
・24時間換気対応
・強弱2段切替
・コストパフォーマンス重視
質量(g)
700
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
4.0/4.5(強)、2.7/2.8(弱)
騒音値(dB)
33/35(強)、24/26(弱)
風量(m
3
/h)
80/83(強)、50/55(弱)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955944
JVF-100S
¥
14,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください