JAPPY
ダクトファン
・24時間換気対応
・スライド式ダクト接続口で簡単施工
・風逆流防止シャッター付
質量(g)
1600
消費電力(W)
9/10
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
騒音値(dB)
36/39
風量(m
3
/h)
100/104
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51955978
JVF-2000
¥
12,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください