スマイルキッズ
水に浮くLEDランタンライト
水に落としても大丈夫。側面にフック付。
明るさ(Lm)
約110
質量(g)
195
材質
ABS樹脂
光源
白色LED3個
使用電池
単3形乾電池4個(別売)
電池寿命
連続点灯/約14時間
サイズ(mm)
Φ120×210
アズワン品番
64-4012-98
防水性
IPX5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51956215
ALA-3406
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください