山田照明
ZライトLED一体型 卓上
高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用。卓上型は極薄ベース(厚さ4.5mm)で圧迫感のない軽快なデザイン。シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
付属品
ACアダプター コード長さ1.7M
消費電力(W)
6.5
光色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【4段階】100%→75%→50%→25%→0%
直下照度(Lx)
2119
演色指数(Ra)
90
定格光束(Lm)
426
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※ベースタイプ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648831
ZR-1N B
ブラック
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
73648840
ZR-1N W
ホワイト
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください