曜日別特売

LEDデスクライト 卓上

LEDデスクライト 卓上 - 山田照明LEDデスクライト 卓上 - 山田照明LEDデスクライト 卓上 - 山田照明LEDデスクライト 卓上 - 山田照明LEDデスクライト 卓上 - 山田照明

薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。

付属品
ACアダプター コード長さ1.8M
消費電力(W)
7
色(本体)
ブラック
光色
調色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
【各光色無段階】5~100%
直下照度(Lx)
1246
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
489
内容量
1個
注意
※置き型
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648797Z-6700 B
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする