LEDデスクライト 卓上
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。
- 付属品
- USBアダプター(5V2A出力) USB Type-A 1.0M
- 消費電力(W)
- 4.2
- 光色
- 昼白色
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 調光方式
- 【3段階】100%→50%→20%→0%
- 直下照度(Lx)
- 1477
- 演色指数(Ra)
- 94
- 定格光束(Lm)
- 441
- 内容量
- 1個
注意
※置き型照明 の新着商品
カテゴリ

































