曜日別特売

カウンター型食器棚

カウンター型食器棚 - ジョインテックス

使いやすいロータイプの木製カウンター型食器棚。
キャスター付きで移動に便利です。
右扉内は可動棚板が2枚、60mmピッチ9段階で調節可能。日本製です。

仕様完成品(取っ手のみ取付)付属品可動棚板2枚、キャスター6個(ストッパー付2無4)材質本体芯材:パーティクルボード、天板表面材:ポリエステル化粧合板、本体表面材:強化紙プリント合板、取っ手:アルミダイキャストホワイト最大積載量(kg)80、【棚板】10、【上3段引出し】15、【下段引出し】20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上・中段】511×364×97、【下段】511×364×205内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉】271×405×825棚板調整ピッチ(mm)60(9段階)棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×17サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51977696PS-005-A
71,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,100/税込¥4,510
北海道地方1¥4,100/税込¥4,510
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする