LENOX(レノックス)
メタルマックス ガスソー
切断時の引っ掛かりが少なく滑らかな切り口。
切屑・火花が少なく安全な作業を実現。
最新ダイヤモンド粒子刃で長寿命・作業性をアップ。
用途
鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)の切断に威力を発揮します。(様々な鉄材等の切断も可能)
適合材
鋳鉄管(ダクタイル・モルタルライニング)
穴径(Φmm)
30.5
厚さ(mm)
3.7
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52134934
2005499
300
¥
33,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
52134943
2005500
357
¥
39,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください