産業用ラズパイ:RevPi Core 3 - RevPi Core Module
多様なオープンソースソフトとサードパーティ製デバイスを活用できます
用途産業用ラズパイの位置づけでDINレールPCとしてご使用可能です
質量(g)約115
外形寸法(mm)22.5×110.5×96
電源(V)DC 10.7~28.8V
消費電力(W)10(2 x 450mA USB負荷を含)
保護等級IP20
インターフェース1×RJ45、 1×Micro HDMI、 1×Micro-USB、 2×USB 2.0(最大接続500mA)
メモリー1GB RAM、 4GB eMMC
OSRaspbian-Version Jessie incl. RT-Patch
プロセッサーBCM2837、 1.2 GHz、 クアッドコア
保管温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+55
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07