アクリアルピーリングプロ EX

アクリアルピーリングプロ EX コスビューティー(COSBEAUTY)

1台でエステサロンのフルコースが家庭でできる超音波美顔器。2種のピーリングとイオン導出でこれまでにないクリアな肌へ。イオン誘導とマイクロカレントでハリのある肌へ、4種5モード搭載の新アクリアル。IPX6なのでお風呂に浸かりながらでも使用可能。Peelingモード:肌状態や部位にあわせて選べるL(LOW)とH(HIGH)の2種の超音波パワーで、毛穴に詰まった汚れを浮かしだし、吹き飛ばす。Cleanモード:超音波とイオンの力で、落としきれなかった汚れを吸着し、さらに吹き飛ばす。Moistモード:クリアになった毛穴に超音波の振動とイオンの力で化粧水の保湿成分を肌の角質層まで届ける。Liftモード:超音波とマイクロカレント(微弱電流)でお肌を整える。

用途リフトアップ、角質除去に。ピーリング、引き締め、エイジングケアにも。 付属品本体、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書(保証書付) 質量(g)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×175×22 連続使用時間(分)約70※Peeling Hモード バッテリーリチウムイオン蓄電池 充電時間(時間)6 バッテリー容量(mAh)600 充電方式非接触充電式 防水保護等級IPX6 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52150648 CB-050-W01 マットホワイト 64-3284-27
オープン
 
 
取扱い終了
52150657 CB-050-R01 マットレッド 64-3284-28
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする