目隠し 日よけメッシュシート

目隠し 日よけメッシュシート YAMAZEN(山善)

45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。目線、日射し、光熱費を同時にカット。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れる。断熱効果で冷房効率UP。

用途日よけシート、目隠しシートとして。 仕様遮熱効果:35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)450×900 遮光率(%)75 紫外線遮断率(%)70 内容量1セット(2枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52150693 MMS-9045(GY)S ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
52150684 MMS-9045(BK)S グレー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52150693 MMS-9045(GY)S 31144087 AMMS-9045S(BR) AMMS-9045S(BR) エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 31144087 エアコン代が節約できる 日よけシート 高遮光タイプ YAMAZEN(山善) 1袋(2枚) 1,298 税込1,428

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする