グラファイトグリラー
0.2秒で発熱、遠赤輻射熱を利用して旨みを逃さず焼き上げる。煙もニオイも気にならない、アラジンから新しい卓上調理器の提案。特許技術「遠赤グラファイト」搭載。お手入れ簡単。
用途ホットプレート、グラファイトグリラー、グリル、グリル調理機、遠赤グラファイトグリラー、遠赤調理として。焼肉や魚にも、煙が出にくく本格炭火の味に。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。
色アラジンホワイト
消費電力(W)1300
コード長さ(m)2.3
質量(kg)4.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターグラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×310×314
内容量1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52151217 | AEG-G13A(W) | 24782636 | CAG-MG7A(G) |
![]() |
グラファイト ミニグリラー | Aladdin | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |