曜日別特売

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdin
(1件のレビュー)

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。質量(kg)4.7内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936675AGT-G13B(G)グリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
50936684AGT-G13B(W)ホワイト
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52151253AGT-G13A(G)アラジングリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
52151269AGT-G13A(W)アラジンホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アラジン グラファイト グリル&トースター(4枚焼き)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52151253AGT-G13A(G)50936675AGT-G13B(G)AGT-G13A(G) グラファイトグリル&トースター 4枚焼き Aladdin 50936675グラファイトグリル&トースター 4枚焼きAladdin1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52151253
2020-03-07
用途: パン焼き
有限会社サクラギコーポレーション

とにかく外側はカリッと、中はふんわり。
求めていたトースターに出会えたという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする