屋外用LANケーブル Cat5e 100m
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
色ブラック
規格カテゴリ5e
ケーブル長(m)100
構造単線
ケーブル外径(Φmm)5.3
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
ケーブルタイプ屋外対応
内容量1個
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52153755
2020-10-27
- 用途:
- 黒い1重被覆タイプでした
株式会社渡邉金属 様
(製造業)
以前利用していたケーブルは黒い外側の被覆と水色の内側被覆で二重構造でしたが、このケーブルは黒い被覆のみでした。少し薄めで耐候性は不明ですが取り回しは楽です。
張替が容易な環境ならこういったケーブルでよいのかもしれません。
内部で木製のリールにセットされていて、引き出し性は今まで利用したことのあるケーブルの中ではピカイチでした。
いつもなら送り出しと引き回しの二人で作業するのですが、引き出しのみで十分作業できました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 52153755
2020-11-08
- 用途:
- LANケーブル配線
小林園芸 様
(農・林・水産業)
ダンボール箱の中のドラムに撒かれていて、ケーブルのねじれを気にすることなく引き出すことができ、とても使いやすく助かります。
1人が参考にしています