曜日別特売

miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ

miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ - BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ - BUFFALO(バッファロー)miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ - BUFFALO(バッファロー)
(2件のレビュー)

Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm

ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52153773BMDPHDBK
3,400
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52153773
2024-06-10
用途: 備品

モニター2台をリンクさせる為に購入しました。アダプターと違い負担が掛かりにくく良いです。

対象商品 : 52153773
2022-12-08
用途: 通信変換用
製造業

ノートパソコンの通信ポートに限りがあるので、通信変換用に購入。欲しいものがサイトにありとても良かったです。安くなればさらに良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする