タンク式食洗器

タンク式食洗器 アイリスオーヤマ

水道工事不要!簡単に取り付けられる食器洗い乾燥機!取付工事不要の為、すぐに使えます。

容量2~3人分 仕様16点(2~3人分) 質量(g)13000 備考タンク式、水道工事不要 消費電力(W)540 タンク容量(L)5 乾燥時間(分)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×420×440 電気代の目安658円/月 運転5コース(標準・念入り・ソフト・お急ぎ・ドライキープ) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52164359 ISHT-5000-W
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする