あたため、解凍、煮込みが簡単操作でシンプルデザインの電子レンジです。
つまみを回すだけなので、お子様からご年配の方まで簡単に使えます。
広々庫内は奥行き28cmなので25cmのピザも入ります。
出力切替は6段階(700W、600W、500W、弱(300W)、解凍(200W)、煮込み(120W))。
温めるものに合わせた調理が可能です。
15分までのタイマー機能。
年寄りが使うには単機能で必要十分です。どうせ温めにしか使わないので、問題ございません。注文から到着まで驚くほど早くて助かりました。
温めるのには、これで充分。むしろシンプルなので、使いやすいです。なにしろ低価格なのでコスパ最高です。
アイリスオーヤマ製、低価格に惹かれて購入しました。コスパが良く、お弁当を温めるくらいなら十分です。シンプルなので、職場にはぴったりです。