竹虎
ディスポドレープ 穴あき
素材は不織布で吸収/防水の2重構造となっています。
1枚ずつEOG滅菌されていますので必要時にすぐ使用できます。
経済的なドレープです。
寸法(cm)
60×80(8cm円穴)
種別
ドレープ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(10包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52205616
008100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください