大容量80.400mAhモバイルバッテリーenerpad
2つのACポートを搭載した大容量80,400mAhモバイルバッテリー。ACは最大で250Wの高出力が可能、USBポートは最大3.4A、Type-Cポートは3.1Aの出力に対応しています。一般的なスマホやタブレット、各種モバイル機器から、ノートPC、デジタルカメラ、小型の扇風機やスタンドライトなど、ビジネスやアウトドアシーンのほか緊急時や災害時に活用できる防災用途のバックアップ電源として幅広いシーンでご利用いただけます。また、本体へ充電しながら機器への給電が可能で、UPS(無停電電源装置)ライクに使用することもできます。バッテリー残量が分かる7セグLEDインジケータ付き。
出力【AC出力】最大出力:250W/120V、連続出力:200W/120V(約50分間)、周波数:60Hz、出力波形:疑似正弦波、【USB出力】電圧:5V、電流:3.4A、【Type-C】電圧:5V、電流:3.1A
バッテリー容量(mAh)80400
本体質量(kg)約1.8
付属品ユーザーマニュアル、充電用ACアダプタ、充電用ACケーブル(3P)、携帯用ポーチ
本体サイズ(mm)257×161×50
保証期間6か月
充電時間(時間)約10~12(充電方法:充電用ACアダプタにより充電※本体の充電は付属のACアダプタをご使用ください。付属のACアダプタは3Pです。)
コネクタ出力:ACポート×2、USBポート×2、Type-Cポート×1
充電可能回数約500(※通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした場合)
電源アダプタ入力:AC100V~240V、50/60Hz、出力:DC24V/2A
内容量1個
注意
※enerpad AC-80KのAC出力は120Vです。接続する機器が、必ずユニバーサルタイプ(100V~240V対応)であることを確認してください。100V専用機器を接続すると機器を破壊する恐れがあります。 ・小さなお子様の手の届かない場所に設置して保管・使用ください。 ・35度以上の高温になる場所、燃えやすいものの近く、火気の近くで、使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・直射日光が当たり高温になる場所、極端に低温の場所、湿度やほこりの多い場所で使用・保管・放置しないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・電子レンジなどの機械に入れないでください。発火・故障・火災・傷害の原因となります。 ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・接続端子をショートさせないでください。接続端子に通電性異物(金属・鉛筆・ピンセット・アクセサリー)が触れたり、内部に入らないようにしてください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・通電している接続端子は触らないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・分解・改造・修理をしないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・落下や投げつけるなど強い衝撃をあたえないでください。故障の原因になります。 ・不安定な場所に置かないで下さい。落下して故障・傷害の原因となります。 ・屋外でカミナリが聞こえた時は使用しないでください。落雷による故障の恐れがあります。 ・破損した場合、露出した基板や端子に触れないでください。傷害・感電の恐れがあります。 ・水や水滴など液体がかかる環境では使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・浜辺など砂の上に置かないで下さい。故障の原因となります。 ・自転車・自動車などの運転中や歩きながらの操作はしないでください。事故の原因になります。 ・使用中に、カバーや布、布団や毛布などで包んだりしないでください。発火・故障・火災の原因となります。 ・長時間ご使用になる場合は本体が熱くなります。長時間肌に触れたまま使用すると低温やけどの原因になります。 ・使用中に、煙が出たり異臭、異音がした場合や、過剰に発熱するなど異常を感じた時は、すぐに使用を止めて下さい。 ・傷ついたケーブルを使用しないでください。発火・故障・火災・傷害・感電の原因となります。 ・航空機内やその他、法令で禁止されている場所では使用しないでください。 ・本製品は消耗品です。使用していない状態でも微電力を消費します。 ・付属のケーブルやアダプタは本製品のみに使用してください。 ・サイクル寿命は、通常充電で充電し終止電圧まで放電させる事を1サイクルとした回数です。利用環境により異なります。 ・充電中など高負荷時は本体温度が高くなります。本体に物が隣接しないように配慮ください。また長時間肌に触れないようにしてください。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07