ミラーレスカメラ EOS M200・ダブルズームキット
小型・軽量ボディーで直感的な操作に対応。
約108.2mm(幅)×約67.1mm(高さ)×約35.1mm(奥行)、質量約299gの小型・軽量ボディーを実現。
カバンに入れてもかさばらず、手軽に持ち運び、撮影することが可能。
撮影した写真を簡単にSNSにシェアできるWi-Fi / Bluetooth(R)に対応。
スマホなどの携帯端末への接続手段として、Wi-Fi/Bluetooth接続に対応。
初回にペアリング設定をすることで、カメラとスマホを自動的にBluetoothで接続することが可能。
また、画像送信時は、BluetoothからWi-Fiへ自動的に切り替わるため、カメラ側での手動のWi-Fi接続操作が不要となり、簡単に写真や動画を送信。
高精細な4K動画撮影とスマホなどでの縦位置動画の再生を実現。
約2410万画素CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8による高画質と高精度AF。
有効画素数約2410万画素のAPS-CサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8の組み合わせにより、美しいボケ味や豊かな階調を表現することが可能。
セット内容EOSM200本体、バッテリーパックLP-E12、バッテリーチャージャーLC-E12、ネックストラップEM-200DB、カメラカバーR-F-4
質量(g)約262
電源LP-E12
有効画素数約2410
撮影枚数315(ライブビュー撮影)(常温)
シャッター速度(秒)1/4000~30(電子制御フォーカルプレーンシャッター)
液晶モニター3型
ISO感度設定100~12800(マニュアル)
記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(※UHS-Iカード対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約108.2×67.1×35.1
画面寸法(mm)【撮像】約22.3×14.9
内容量1個
商品説明動画
EOS M200 紹介動画【キヤノン公式】
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52223326
2022-12-13
- 用途:
- 日常の写真撮影
教育・研究機関
カメラの素人で、一眼デビューです。
カメラ性能が良いといわれるスマホを持っていたので、最近は取りくらべをしています。
料理の写真、夜に遠くにある建物を撮った時はスマホよりも有意にきれいに撮れるなという印象があります。
夜景の写真は意外と難しくて、全体的に真っ暗なものをとる時はシャッター速度が遅くなるので、三脚が必須になると思います。
普通のデジカメと同じくらい軽量・コンパクトなのは良いです。
ある程度遠くのものを取りたい時は、望遠レンズなしは考えられないと思えるくらい重宝します。