LED三角サイン

LED三角サイン トーグ安全工業

電源は単3乾電池×4本もしくはシガープラグ(12V)が使用できるので、非常時でも安心して使用できます。
LEDが発光するので、夜間の視認性が抜群です。LEDは100時間持続します!(単3アルカリ乾電池×4本使用時)

仕様防滴構造 付属品専用樹脂ケース、DC-12V用コード6m 寸法(mm)480(折りたたみ式) 質量(kg)本体:約1.2(電池含む) 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、もしくはDC-12V用コード6m(付属) 連続使用時間(時間)約100 光源超高輝度赤LED×21灯 LED光源(mcd)3000以上 視認距離500m以上 メーカー商品コード878114 発光パターン点灯・点滅 2段切替式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52230019 MRT-50LED
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする