細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
一般電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成



今までの出電球は蛍光灯タイプのソフトクリームタイプの巻いたものだったが製造中止の為60Wタイプのこの商品にしました。消費電力も少なく満足ですが、色は明るいけど青白い感じです。明るさはめっちゃ明るいです。
風呂やスポットライト、門柱用のライトに使用します。スポットライトの口金が横向きなので入るか心配でしたが電球型より小型でスムースに取り付けられました。前が蛍光灯だったので定圧器などが有るかとも思いましたが、そのまま取り付けて変わらずに点灯しました。どういう仕組みなのか説明が有ると納得できます。
蛍光灯タイプではなく、LEDの安価の物を探していましたのでとても良かったです。
有名メーカーの物はあまりに高い。
ダウンライトの蛍光灯タイプが切れたため交換した。LEDのため電力消費が少なく蛍光灯タイプの3分の1、また、LEDにしては価格も安く非常に満足。
既設ダウンライト蛍光灯タイプのランプ交換で購入。普通の電球タイプのLEDランプだと大きすぎて納まらなかったが、このタイプだと小さくてスッキリ納まるのがとても嬉しい。ただし、1セット2本タイプが取り扱い終了になったのが残念。復活させて欲しい。
2本入りでリーズナブルでした。まとめ買い用に1ダース単位などさらにお得なセットを希望します。