MS840P ワイヤレスレーザバーコードスキャナ クレードル無しモデル

MS840P ワイヤレスレーザバーコードスキャナ クレードル無しモデル unitech

頑丈でコストパフォーマンスの高い1次元バーコード対応のワイヤレスレーザバーコードスキャナです。
専用無線プロトコル通信により、受信機となるUSBドングルとスキャナ本体間が無線通信接続となります。
レーザーエンジンによる高い読み取りレスポンスで、大量のバーコードを素早く読み取ることができます。
IP42,落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 付属品クレードル、電源アダプタ、ドングル(USB)、USB延長ケーブル 規格CE、FCC、BSMI、TELEC 光源可視レーザダイオード:650nm 高さH×幅W×長さL(mm)176×74×89 消費電流(mA)動作モード:170以下、スタンバイモード:30以下 バッテリーリチウムイオン 相対湿度5~90%(結露無いこと) 防塵防水性能IP42 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)(完全充電)4.5 、(動作時間)10時間以上 動作モードトリガモード、フラッシュモード、連続モード、バッファモード バッテリー容量(mAh)1620 受光素子レーザエンジン 動作温度範囲(℃)0~50 動作電圧(V)DC3~5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52237073 MS840-S0PBGD-QG 206
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする