デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク

デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー デジタル簡易登録局FC-D301用オプション VOX・防水 対応イヤホンマイク エフ・アール・シー
(1件のレビュー)

現場に強い私のパートナー!
従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)
仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。
耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。
金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。
毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。

用途
特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク
Fタイプ…F.R.C.対応
Aタイプ…ALINCO対応
Iタイプ…ICOM対応
Kタイプ…KENWOOD対応
Yタイプ…F.R.C.対応
YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ]
WPタイプ…各社防水ジャック対応
KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応
IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応
IMタイプ…ICOM Multi対応
MMタイプ…MOTOROLA Multi対応
YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
適合機種【F.R.C】FC-D301 防水性VOX対応・防水 内容量1個
注意
※ピンジャックには適合がありますのでご注意ください。
各社の無線製品に対応。
各種ピンジャックタイプがあります。
[ IP][IM][MM][YM ] タイプはデジタルトランシーバー対応です。特定小電力トランシーバーには使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52238105 FPG-22DWP インナータイプ
2,500
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
52238114 FPG-23DWP 耳かけタイプ
3,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途:
イベント、ホール開場の行事
運輸・通信業

安くて使いやすい商品です。ただ、すぐにイヤホン耳の部分が、「カパ!」と外れて、金属のスピーカーヘッド部分が 飛び出します。 半年で、もう15本がダメになりました。(耳のふたも行方不明に)寿命は短いと感じてます。
ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする