平和テクニカ
切断砥石 31-A
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途
特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に
内径(mm)
25.4
砥粒
A(アランダム)
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247056
31A-16007
160
0.7
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52247065
31A-20508
205
0.8
¥
26,250
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52247074
31A-23010
230
1
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください