平和テクニカ
切断砥石 31-N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途
合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
外径(mm)
160
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.7
結合剤
B
結合度
N
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247083
31N-16007
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください