平和テクニカ
切断砥石 GC100P
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途
チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。
外径(mm)
205
粒度
100
内径(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.8
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
P
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247275
GC100P-20508
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください