曜日別特売

切断砥石 GC150N

切断砥石 GC150N - 平和テクニカ

チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。

用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N内容量1箱(25枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52247363GC150N-1500315025.40.3
26,500
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
52247379GC150N-1500515025.40.5
18,750
17,980
19,778(税込)
当日出荷
52247388GC150N-1501015025.41
18,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
52247397GC150N-2050820525.40.8
26,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
52247406GC150N-2301023025.41
36,750
35,980
39,578(税込)
当日出荷
52247415GC150N-2551225531.751.2
43,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする