平和テクニカ
切断砥石 GC150P
ベビーS-2型専用の切断砥石。
用途
樹脂、ベークライトなどの切断に。
粒度
150
厚さ(mm)
0.5
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
P
外径(mm)
75
内径(mm)
6
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247424
GC150P-07505
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください