平和テクニカ
切断砥石 GC400L
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途
ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度
400
内径(mm)
25.4
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
L
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247494
GC400L-15005
150
0.5
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52247503
GC400L-20507
205
0.7
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください