平和テクニカ
切断砥石 WA100R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途
タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。
粒度
100
内径(mm)
25.4
砥粒
WA(ホワイトアランダム)
結合剤
B
結合度
R
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247598
WA100R-15005
150
0.5
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52247607
WA100R-20508
205
0.8
¥
27,250
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52247616
WA100R-23010
230
1
¥
34,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください