平和テクニカ
切断砥石 WA120P
WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。
用途
銅、黄銅、ステンレスの切断に。
粒度
120
厚さ(mm)
0.5
砥粒
WA(ホワイトアランダム)
結合剤
B
結合度
P
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247625
WA120P-09005
90
10
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
52247634
WA120P-07505
75
6
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください