平和テクニカ
切断砥石 ステンB
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途
ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
砥粒
A(アランダム)
内径(mm)
25.4
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247729
SUSB-16005
160
0.5
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
52247738
SUSB-20507
205
0.7
¥
28,250
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください