平和テクニカ
ナストンゴールド TC-0
多目的用、高硬度材料用切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途
多目的な高硬度材料用の切断に。
内径(mm)
25.4
砥粒
TC(ダイヤモンド)
内容量
1箱(1枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247774
TC0-15005
150
0.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
52247783
TC0-20507
205
0.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください