曜日別特売

マグキャッチフィルター

マグキャッチフィルター - 前田シェルサービス

液中の微鉄粉を捕えて捨てます。
一般的な磁石の10倍以上の磁力があるネオジウム磁石を採用することで、最小捕捉粒子径0.05ミクロンの鉄粉回収を可能にしました。
ワンパスあたりの捕集効率は10ミクロン以上で約95%、3~5ミクロンでも約60%キャッチします。
配管途中に接続するインラインタイプのため、液体すべてに磁力を発揮します。
メンテナンスも2ステップのみで非常に簡単です。
切削、研削、シェービング、放電なでの各種加工では、精度向上だけでなく、切削工具に代表される消耗品の延命も可能です。

用途
切削加工、研削加工等に
仕様
液中(クーラント液、洗浄液、作動油、冷却水等)鉄粉を除去します。
トラスコ品番
160-7749
接続口径
Rc1
全長(mm)
497.5
質量(kg)
4.2
全幅(mm)
153
最高使用圧力(MPa)
1.2
標準流量(L/min)
70
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52393776MGCF-100
¥268,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52393776MGCF-10076074785MGCF-200MGCF-100 液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター 前田シェルサービス 76074785液中微鉄粉除去用マグネットフィルター マグキャッチフィルター前田シェルサービス1セット
¥239,800
税込¥263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする