曜日別特売

ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ

ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ - オカモト[安全靴・作業靴]ミクロハンドCRガンマーメッキングリップ - オカモト[安全靴・作業靴]

左右別の高品質な手袋です。(シリコンフリー)

用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程に仕様γ線滅菌処理済み・左右別厚さ(mm)0.2タイプグリップISOグレード5(Fed/STDクラス100)相当粉有無なしエンボス加工あり内容量1袋(20双)
注意
※使用期限を設けています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52422449GCRGG656.5ナイロン27ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52422458GCRGG707ケブラー[[R下]]紡績糸100%27ナチュラル
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52422467GCRGG757.5天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52422476GCRGG808天然ゴム(ラテックス)27ナチュラル
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする