C砥粒入りナイロンブラシ エンド

C砥粒入りナイロンブラシ エンド - ミニター

ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。

仕様【C面取り量】15000、【R面取り量】3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
トラスコ品番
走行速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52432574FC2371503167-4462【ベルト】180
4,620
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
52432583FC2372503167-6054【ベルト】240
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52432599FC2373503167-4528【ベルト】320
4,620
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする