ミニター
セラミックカッター コース
超硬に近い硬度を持つジルコニア素材のカッターです。
仕様
【C面取り量】30000、【R面取り量】2.34
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
チャック内径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52433265
BC7011
50
6
167-6060
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52433274
BC7021
50
6
167-4515
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52433283
BC7031
50
4
167-4523
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください