協育歯車
平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール
0.5
材質
C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)
2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
内容量
1個
全35種類を絞り込む
歯数
選択してください
42
45
48
55
56
58
62
64
65
68
72
75
84
85
95
100
105
110
形状
A1
B2
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
トラスコ品番
形状
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52446407
S50B 100A-M-0212
100
149-7409
A1
2
32.5
¥
980
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446416
S50B 100B-P-0203
100
149-7410
B2
9.5
36.1
¥
1,660
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
52446425
S50B 105A-M-0212
105
149-7411
A1
2
36
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
52446434
S50B 105B-P-0203
105
149-7412
B2
9.5
39.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
52446443
S50B 110A-M-0212
110
149-7413
A1
2
39.5
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
52446459
S50B 110B-P-0203
110
149-7414
B2
9.5
43.1
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446468
S50B 42A-M-0208
42
149-7174
A1
2
5
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
52446477
S50B 42B-P-0203
42
149-7175
B2
7.5
8.6
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
52446486
S50B 45A-M-0208
45
149-7176
A1
2
5.9
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
52446495
S50B 45B-P-0203
45
149-7177
B2
7.5
9.5
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
52446504
S50B 48A-M-0208
48
149-7178
A1
2
6.8
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446513
S50B 55A-M-0208
55
149-7179
A1
2
9.2
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446529
S50B 55B-P-0203
55
149-7180
B2
7.5
12.8
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446538
S50B 56A-M-0208
56
149-7181
A1
2
9.6
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
52446547
S50B 56B-P-0203
56
149-7182
B2
7.5
13.2
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52446556
S50B 58A-M-0208
58
149-7183
A1
2
10.4
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
52446565
S50B 58B-P-0203
58
149-7184
B2
7.5
14
¥
950
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52446599
S50B 64A-M-0208
64
149-7187
A1
2
12.8
¥
600
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
52446608
S50B 64B-P-0203
64
149-7188
B2
7.5
16.4
¥
1,010
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
52446617
S50B 65A-M-0208
65
149-7189
A1
2
12.3
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
52446626
S50B 65B-P-0203
65
149-7190
B2
7.5
16.8
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
52446635
S50B 68A-M-0208
68
149-7191
A1
2
14.6
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
52446644
S50B 68B-P-0203
68
149-7192
B2
7.5
18.2
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
52446653
S50B 72A-M-0208
72
149-7193
A1
2
16.5
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446669
S50B 72B-P-0203
72
149-7194
B2
7.5
20
¥
1,140
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446678
S50B 75A-M-0208
75
149-7195
A1
2
17.9
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446687
S50B 75B-P-0203
75
149-7196
B2
7.5
21.5
¥
1,170
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
52446696
S50B 84A-M-0208
84
149-7203
A1
2
22.7
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
52446705
S50B 84B-P-0203
84
149-7204
B2
7.5
26.3
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52446714
S50B 85A-M-0208
85
149-7205
A1
2
23.3
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52446723
S50B 85B-P-0203
85
149-7206
B2
7.5
26.9
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
52446739
S50B 95A-M-0208
95
149-7207
A1
2
29.3
¥
910
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
52446748
S50B 95B-P-0203
95
149-7208
B2
7.5
32.9
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
52446574
S50B 62A-M-0208
62
149-7185
A1
2
12
¥
440
取扱い終了
52446583
S50B 62B-P-0203
62
149-7186
B2
7.5
15.6
¥
760
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください