ニオイセンサ
ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示。
電源投入後、約1分で測定可能。
ニオイの強さの『レベル表示』と嗅覚測定法の『臭気指数(相当値)』の表示が切替可能。
ベース調整用活性炭フィルタを内臓したことにより、手動でのゼロベース設定が不要。
用途工場の臭気環境測定、製品の品質管理に
仕様単3形アルカリ乾電池4本、付属専用ACアダプタ(AC100~240V)
トラスコ品番177-2573
質量(g)640
検出方式高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×190×40
内容量1台
注意
※ニオイの種類によっては感度が低いものがございます、詳細はメーカーへお問い合わせ下さい
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52397626 | XP-329-3R | 00750873 | XP-329ⅢR |
![]() |
ポータブルニオイセンサー | 新コスモス電機 | 1台 | ¥339,800 税込¥373,780 | 注文コードが変更になりました |