曜日別特売

計器取付プレート(併用型)

計器取付プレート(併用型) - 日本ネットワークサポート
(1件のレビュー)

メーカーの社章、製造年(西暦下2桁)を刻印。

仕上溶融亜鉛めっき450g/m2以上(ボルト類350g/m2以上)アズワン品番64-3206-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5225335661840
2,370
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52253356
2020-05-16
用途: ポールに電気量メーターのボックスを取り付ける時

3Φ大のメーターボックスをポールに取り付ける為購入、メーターボックスの既設穴とは上の2か所と真ん中の穴が合います、下の穴は位置が違う為工夫が必要です。真ん中の穴に付属のビスを使用すると ポールと当たってしまうので短く加工する必要あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする