EXQUISITE プレート

EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器] EXQUISITE プレート NIKKO(ニッコー)[陶器]

形状丸皿 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52255736 11700-0111H 1箱(6枚) 11cm
オープン
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255745 11700-0114H 1箱(6枚) 14cm
オープン
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255754 11700-0115H 1箱(6枚) 15.5cm
オープン
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255763 11700-0118H 1箱(6枚) 18cm
オープン
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255779 11700-0120H 1箱(6枚) 21cm
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255788 11700-0123H 1箱(6枚) 23cm
オープン
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255797 11700-0125H 1箱(4枚) 25.5cm
オープン
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255806 11700-0127H 1箱(4枚) 27cm
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255815 11700-0128H 1箱(4枚) 28cm
オープン
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52255824 11700-0134H 1枚 34cm
オープン
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする