曜日別特売

ゲーミングキーボード

ゲーミングキーボード - ロジクール

テンキーレス デザインによりマウス スペースが広がります。また、耐久性に優れたコンパクト デザインのおかげで、大会に参戦するために世界中を移動する際も楽に持ち運ぶことができます。
重要なキーをハイライトすることも、チームを表現することも。Logicool G HUBソフトウェアを使うことで、ライトやアニメーションをカスタマイズすることができます。また、PRO X キーボードでは、大会システムで使用するために静的なライト デザインをオンボード メモリに保存することも可能です。
マイクロUSBケーブルは脱着式になっているため、バッグに入れて移動する際も安全です。また、三叉構造になっているため、簡単にしっかりと接続することができます。

セット内容
製品本体、スイッチ・キーキャッププラー、キーボードデータケーブル、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
色
ブラック
質量(g)
980(ケーブル除く)
ケーブル長(m)
1.8
対応OS
Windows 7以降、MAC OS 10.11以降。オプション:インターネット接続環境 ※Logicool G HUBソフトウエアのダウンロード時に必要
接続方式
有線
機能
角度調節3段階
キー配列
日本語配列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.1×15.3×3.4
インターフェイス
USB
キー
(特殊キー)RGBキー、ゲームモードキー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※高度な機能を使用するにはゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBが必要です(logicoolg.com/GHUBからダウンロード可能)。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52308324G-PKB-002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする