LED UVコンパクトタイプ
電圧(V)100
消費電力(W)2
埋込穴(Φmm)45
仕様LED内蔵、電源ユニット別売、ユニバーサルタイプ、埋込型、壁面・床面・天井面取付可能
適合【電源ユニット】NNN28003K(別売)(電源ユニットからの接続可能台数4台)、【専用接続ケーブル】NNN28020(別売)
材質【枠】アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、【灯具】プラスチック(クールホワイトつや消し仕上)
質量(kg)0.1
首振角度(°)24
光源LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)93
埋込高(mm)35
内容量1台