ぺたんチェック (R) 25 PTシリーズ
ぺたんと押して微生物チェック。ISO準拠の25cm2培地。器具・培地調整等の事前準備が不要で、1人で容易に操作ができます。汚染実態の把握・消毒殺菌効果判定が肉眼ででき、また汚染源の特定菌の有無を判定する事ができます。培地を凸状に盛り上げた、コンタクト(接触)平板です。
種類SCDLP寒天培地
仕様測定する集落:発育したすべての集落
使用目的一般生菌数測定用
培地色淡黄
培養表面積(cm2)約25
アズワン品番6-9530-12
保管環境冷蔵
内容量1箱(10袋×4枚)
注意
※保存方法:2~10℃(遮光・凍結不可)。※有効期限:製造より6ヶ月