湯たんぽF(エフ)

湯たんぽF(エフ) - マルカ

体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具の湯たんぽです。
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。
底がフラットで安定し注湯がしやすい。
内部に支柱がありへこみに強い。

材質
本体:溶融亜鉛メッキ銅板(板厚:0.5mm)、口金:真鍮・ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
付属品
質量(g)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52313434FF-35約3.5スペアパッキン・袋約740約327×238×85
オープン
取扱い終了
52313443F-35約3.5スペアパッキン約730約327×238×85
オープン
取扱い終了
52313459F-25約2.5スペアパッキン約610約216×295×74
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする