マルカ
湯たんぽ18F
体の冷えから守ってくれる昔ながらのエコな暖房器具の湯たんぽです。
お湯を注ぐときに安定するフラット底。
すっきり水切りができる口金構造。
積み重ねOK。
付属品
スペアパッキン
材質
本体:溶融亜鉛メッキ銅板(板厚:0.5mm)、口金:真鍮・ポリプロピレン、パッキン:合成ゴム
質量(g)
約610
容量(L)
約1.8
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約216×295×60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52313468
F-18
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください